Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - RJ45-Tüllengehäuse

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - RJ45-Tüllengehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1688696

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.015 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918863616

Sonepar Artikelnummer

121342965

Hersteller Artikelnummer

1688696

Hersteller Typ

VS-08-T-RJ45/IP67

Hersteller Artikel Nr.:

1688696

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.015 kg

RJ45-Tüllengehäuse, Bauform: RJ45, Schutzart: IP67, Material: PA, Kabelabgang: gerade, Farbe: grau