PHOENIX CONTACT - Rohrleitungsmarkierer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014233
Farbe - grau
Breite - 280 mm
Höhe - 26 mm
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356784290
Sonepar Artikelnummer
121321375
Hersteller Artikelnummer
1014233
Hersteller Typ
PML-T103 (26X280)R
Hersteller Artikel Nr.:
1014233
Farbe:
grau
Breite:
280 mm
Höhe:
26 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.500 kg
Rohrleitungsmarkierer, Rolle, grau, vorbedruckt, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: vorbedruckt, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250, Textfeldhöhe: 26 mm, Textfeldbreite: 280 mm


