PHOENIX CONTACT - Rohrleitungsmarkierer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014237
Farbe - sonstige
Breite - 280 mm
Höhe - 26 mm
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356784337
Sonepar Artikelnummer
121321377
Hersteller Artikelnummer
1014237
Hersteller Typ
PML-T105 (26X280)R
Hersteller Artikel Nr.:
1014237
Farbe:
sonstige
Breite:
280 mm
Höhe:
26 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.499 kg
Rohrleitungsmarkierer, Rolle, gelb/schwarz, vorbedruckt, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: vorbedruckt, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250, Textfeldhöhe: 26 mm, Textfeldbreite: 280 mm


