PHOENIX CONTACT - Rohrleitungsmarkierer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014255
Breite - 280 mm
Höhe - 26 mm
Durchmesser - 0 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356784511
Sonepar Artikelnummer
121321386
Hersteller Artikelnummer
1014255
Hersteller Typ
PML-T104 (26X280)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
1014255
Breite:
280 mm
Höhe:
26 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Rohrleitungsmarkierer, bestellbar: zeilenweise, gelb/rot, beschriftet nach Kundenangaben: brennbare Gase, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Textfeldhöhe: 280 mm, Textfeldbreite: 26 mm


