PHOENIX CONTACT - Rohrleitungsmarkierer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014257
Farbe - sonstige
Breite - 280 mm
Höhe - 26 mm
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356784535
Sonepar Artikelnummer
121321387
Hersteller Artikelnummer
1014257
Hersteller Typ
PML-T105 (26X280)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
1014257
Farbe:
sonstige
Breite:
280 mm
Höhe:
26 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.006 kg
Rohrleitungsmarkierer, bestellbar: zeilenweise, gelb/schwarz, beschriftet nach Kundenangaben: nichtbrennbare Gase, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Textfeldhöhe: 280 mm, Textfeldbreite: 26 mm


