Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Router

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Router

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1153078

  • Montageart - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85176200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151151713

Sonepar Artikelnummer

121325244

Hersteller Artikelnummer

1153078

Hersteller Typ

FL MGUARD 1105

Hersteller Artikel Nr.:

1153078

Montageart:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.330 kg

Security-Router, 5 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, NAT, Unmanaged Switch, im Easy Protect Mode Schutz ohne Konfiguration, Non-Blocking-Validierung der Konfiguration im Test-Mode, Stateful Inspection Firewall