PHOENIX CONTACT - Router

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1234354
Funkprotokoll - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151338534
Sonepar Artikelnummer
121327130
Hersteller Artikelnummer
1234354
Hersteller Typ
TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN
Hersteller Artikel Nr.:
1234354
Funkprotokoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.346 kg
Industrieller 4G-LTE-Router, EU-Gerät, Fallback auf 3G (UMTS/HSPA) und 2G (GPRS/EDGE), WLAN Access Point 802.11a/b/g/n, 150 MBit/s, 2,4 GHz + 5 GHz, 2-Port Switch, Firewall, NAT, IPsec- und OpenVPN-Unterstützung, 2 DI, 1 DO, RS-232/RS-485


