PHOENIX CONTACT - Rundstrahlantenne +3dB zu Funk-Set Module, 1,5m Kabel, IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2701358
Antennengewinn - 3 dBi
Omnidirektional - Ja
Anschluss - R-SMA
Montageart - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356741750
Sonepar Artikelnummer
120465148
Hersteller Artikelnummer
2701358
Hersteller Typ
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA
Hersteller Artikel Nr.:
2701358
Antennengewinn:
3 dBi
Omnidirektional:
Ja
Anschluss:
R-SMA
Montageart:
Wandmontage
MIMO:
Nein
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Polarisation:
horizontal
Öffnungswinkel horizontal:
360 °
Öffnungswinkel vertikal:
85 °
Anschlussart:
Buchse
Mit Anschlusskabel:
Ja
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Höhe:
43 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
86 mm
Schutzart (IP):
IP55
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 80 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.175 kg


