PHOENIX CONTACT - Rundzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212364
Länge - 160 mm
Griffausführung - 2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Mit Aufprallschutz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356455688
Sonepar Artikelnummer
121326538
Hersteller Artikelnummer
1212364
Hersteller Typ
UNIFOX-R VDE
Hersteller Artikel Nr.:
1212364
Länge:
160 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Aufprallschutz:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.142 kg


