PHOENIX CONTACT - Schaltbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3026366
Ausführung - schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 41 A
Bemessungsspannung - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4017918351229
Sonepar Artikelnummer
120373142
Hersteller Artikelnummer
3026366
Hersteller Typ
SB 2-8-T
Hersteller Artikel Nr.:
3026366
Ausführung:
schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
orange
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.003 kg


