PHOENIX CONTACT - Schaltbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0360012
Ausführung - schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 35 A
Bemessungsspannung - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918001742
Sonepar Artikelnummer
120373144
Hersteller Artikelnummer
0360012
Hersteller Typ
SB 2-URTK/SP
Hersteller Artikel Nr.:
0360012
Ausführung:
schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
35 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.006 kg


