PHOENIX CONTACT - Schaltbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3035755
Ausführung - schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 25 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4046356521833
Sonepar Artikelnummer
120406897
Hersteller Artikelnummer
3035755
Hersteller Typ
SB-ME 2-6
Hersteller Artikel Nr.:
3035755
Ausführung:
schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
25 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
mehrfarbig
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg


