PHOENIX CONTACT - Schaltbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0311281
Ausführung - schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Isoliert - Nein
Rastermaß - 8.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918001391
Sonepar Artikelnummer
120462527
Hersteller Artikelnummer
0311281
Hersteller Typ
ASB 2-RTK/S
Hersteller Artikel Nr.:
0311281
Ausführung:
schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.005 kg


