PHOENIX CONTACT - Schaltbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3035757
Ausführung - schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 25 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356521819
Sonepar Artikelnummer
120464105
Hersteller Artikelnummer
3035757
Hersteller Typ
SB-ME 4-6
Hersteller Artikel Nr.:
3035757
Ausführung:
schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
25 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
mehrfarbig
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.012 kg


