Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Schaltbrücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Schaltbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0311265

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - sonstige

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Montageart - schraubbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918001377

Sonepar Artikelnummer

121316911

Hersteller Artikelnummer

0311265

Hersteller Typ

SB 4-RTK/S

Hersteller Artikel Nr.:

0311265

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Montageart:

schraubbar

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.010 kg

Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: silberfarben