Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Schaltbrücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Schaltbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3026395

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - orange

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Montageart - steckbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918351250

Sonepar Artikelnummer

121360939

Hersteller Artikelnummer

3026395

Hersteller Typ

SB 10-8-T SO

Hersteller Artikel Nr.:

3026395

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

orange

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.012 kg

Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: orange