PHOENIX CONTACT - Schalthebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3034442
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356151818
Sonepar Artikelnummer
120567137
Hersteller Artikelnummer
3034442
Hersteller Typ
C-ME 6/2
Hersteller Artikel Nr.:
3034442
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Schalthebel, Tiefe: 5 mm, Breite: 16 mm, Höhe: 5 mm, Polzahl: 2, Farbe: orange


