PHOENIX CONTACT - Schalthebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1062645
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626718446
Sonepar Artikelnummer
121322742
Hersteller Artikelnummer
1062645
Hersteller Typ
C-ME 4/1
Hersteller Artikel Nr.:
1062645
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Schalthebel, Tiefe: 23,8 mm, Breite: 6 mm, Höhe: 5,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: orange


