PHOENIX CONTACT - Schalthebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1394608
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151776718
Sonepar Artikelnummer
121329515
Hersteller Artikelnummer
1394608
Hersteller Typ
C-MEA 6/4
Hersteller Artikel Nr.:
1394608
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Schalthebel, Tiefe: 24,4 mm, Breite: 32,6 mm, Höhe: 15,9 mm, Polzahl: 4, Farbe: orange


