PHOENIX CONTACT - Schalthebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1394612
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151776640
Sonepar Artikelnummer
121329517
Hersteller Artikelnummer
1394612
Hersteller Typ
C-MEA 6/2
Hersteller Artikel Nr.:
1394612
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Schalthebel, Tiefe: 24,4 mm, Breite: 16,3 mm, Höhe: 15,9 mm, Polzahl: 2, Farbe: orange


