PHOENIX CONTACT - Schalthebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1394615
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151777432
Sonepar Artikelnummer
121329518
Hersteller Artikelnummer
1394615
Hersteller Typ
C-MEA 6/1
Hersteller Artikel Nr.:
1394615
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Schalthebel, Tiefe: 24,4 mm, Breite: 8,1 mm, Höhe: 15,9 mm, Polzahl: 1, Farbe: orange


