PHOENIX CONTACT - Schalthebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3035760
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356521864
Sonepar Artikelnummer
121361156
Hersteller Artikelnummer
3035760
Hersteller Typ
C-ME 4/3
Hersteller Artikel Nr.:
3035760
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Schalthebel, Tiefe: 5 mm, Breite: 18,4 mm, Höhe: 5 mm, Polzahl: 3, Farbe: orange


