PHOENIX CONTACT - Schaltmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2944533
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Bemessungsspannung - 250 V
Verschmutzungsgrad - 2
Tiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918278939
Sonepar Artikelnummer
120463490
Hersteller Artikelnummer
2944533
Hersteller Typ
EMG 30-S2/16A
Hersteller Artikel Nr.:
2944533
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
60 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
77.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.075 kg


