PHOENIX CONTACT - Schaltschrank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1165442
Breite - 600 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 800 mm
Anzahl der Türen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151180263
Sonepar Artikelnummer
121325475
Hersteller Artikelnummer
1165442
Hersteller Typ
CHARX PS-CAB/4X87.5KW
Hersteller Artikel Nr.:
1165442
Breite:
600 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Geeignet für metrische Montage:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
60.000 kg


