PHOENIX CONTACT - Schaltschrankmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5032442
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918095819
Sonepar Artikelnummer
120464678
Hersteller Artikelnummer
5032442
Hersteller Typ
SSMK 96X30
Hersteller Artikel Nr.:
5032442
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
30 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


