PHOENIX CONTACT - Schaltschrankmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5032439
Halogenfrei - Ja
Breite - 60 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918095802
Sonepar Artikelnummer
121365003
Hersteller Artikelnummer
5032439
Hersteller Typ
SSMK 60X18
Hersteller Artikel Nr.:
5032439
Halogenfrei:
Ja
Breite:
60 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Schaltschrankmarker, transparent/weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: schrauben, nieten, Textfeldhöhe: 14 mm, Textfeldbreite: 56 mm


