PHOENIX CONTACT - Schaltsperre

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0311155
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918001346
Sonepar Artikelnummer
120463420
Hersteller Artikelnummer
0311155
Hersteller Typ
S-URTK/SP
Hersteller Artikel Nr.:
0311155
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Schaltsperre, Breite: 8,2 mm, Höhe: 12 mm, Farbe: weiß


