PHOENIX CONTACT - Schaltsperre

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3035758
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356521840
Sonepar Artikelnummer
120463457
Hersteller Artikelnummer
3035758
Hersteller Typ
S-ME 4
Hersteller Artikel Nr.:
3035758
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Schaltsperre, Breite: 6,2 mm, Höhe: 12 mm, Farbe: weiß


