PHOENIX CONTACT - Schaltsperre

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3034439
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4046356151856
Sonepar Artikelnummer
120464606
Hersteller Artikelnummer
3034439
Hersteller Typ
S-ME 6
Hersteller Artikel Nr.:
3034439
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Schaltsperre, Breite: 8,2 mm, Höhe: 12 mm, Farbe: weiß


