PHOENIX CONTACT - Schaltsperre

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0308359
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918000981
Sonepar Artikelnummer
121316906
Hersteller Artikelnummer
0308359
Hersteller Typ
S
Hersteller Artikel Nr.:
0308359
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Schaltsperre, für Trennschieber, Breite: 8,2 mm, Höhe: 12 mm, Farbe: weiß


