PHOENIX CONTACT - Schaltsperre

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3035761
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626138053
Sonepar Artikelnummer
121361157
Hersteller Artikelnummer
3035761
Hersteller Typ
SL-SB
Hersteller Artikel Nr.:
3035761
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Schaltsperre, zur zusätzliche Verriegelung der Kurzschluss-Schaltelemente in Stromwandler-Messkreisen, Tiefe: 13,6 mm, Breite: 12,5 mm, Höhe: 16,3 mm, Farbe: weiß


