PHOENIX CONTACT - Schaltsperre

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3247954
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356587471
Sonepar Artikelnummer
121364111
Hersteller Artikelnummer
3247954
Hersteller Typ
S-MT
Hersteller Artikel Nr.:
3247954
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Schaltsperre, Tiefe: 23,1 mm, Breite: 3,5 mm, Höhe: 10,5 mm, Farbe: weiß


