Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Scheibe/Ring

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Scheibe/Ring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2203588

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626485300

Sonepar Artikelnummer

121355992

Hersteller Artikelnummer

2203588

Hersteller Typ

HCS-C MINI-P WIN 2,0 FR128X64

Hersteller Artikel Nr.:

2203588

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39205100

Gewicht:

0.010 kg

Scheibe/Ring, Farbe: transparent, Abmessungen: 70,4 x 42,7 x 2 mm