Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Schienenadapter

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Schienenadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1202713

  • Befestigungsart - Hutschiene TH35

  • Bauform des Tragschienenadapters - gerade

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918018009

Sonepar Artikelnummer

120464947

Hersteller Artikelnummer

1202713

Hersteller Typ

USA 10/4,6

Hersteller Artikel Nr.:

1202713

Befestigungsart:

Hutschiene TH35

Bauform des Tragschienenadapters:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.003 kg

Schienenadapter, für M5-Schrauben, Tiefe: 7,2 mm, Breite: 10 mm, Höhe: 42,6 mm, Durchmesser: 4,8 mm, Farbe: grau, Montageart: Aufsteckmontage