PHOENIX CONTACT - Schienenadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1200993
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918255879
Sonepar Artikelnummer
121326041
Hersteller Artikelnummer
1200993
Hersteller Typ
USA 10 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1200993
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Schienenadapter, für M3-Schrauben, Tiefe: 7,3 mm, Breite: 10 mm, Höhe: 42,6 mm, Durchmesser: 2,8 mm, Farbe: schwarz


