PHOENIX CONTACT - Schienenadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3034379
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626276809
Sonepar Artikelnummer
121361112
Hersteller Artikelnummer
3034379
Hersteller Typ
USA 10-KSS
Hersteller Artikel Nr.:
3034379
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Schienenadapter, zur Aufnahme von Kurzschlussstecker KSS 8 und KSS 10, Tiefe: 19 mm, Breite: 10 mm, Höhe: 42,6 mm, Farbe: grau


