PHOENIX CONTACT - Schildchenadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1162606
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151172985
Sonepar Artikelnummer
121325441
Hersteller Artikelnummer
1162606
Hersteller Typ
DM-PTMC-3
Hersteller Artikel Nr.:
1162606
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
Schildchenadapter, zur Aufnahme der Beschriftung, Tiefe: 30 mm, Breite: 22 mm, Höhe: 9 mm, Farbe: grau


