PHOENIX CONTACT - Schildchenadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3270405
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626314945
Sonepar Artikelnummer
121364292
Hersteller Artikelnummer
3270405
Hersteller Typ
DF-PTMC-3-ZB
Hersteller Artikel Nr.:
3270405
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Schildchenadapter, zur Aufnahme der Beschriftung, Tiefe: 13 mm, Breite: 12,2 mm, Höhe: 30 mm, Farbe: grau


