PHOENIX CONTACT - Schildchenadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3270410
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626061085
Sonepar Artikelnummer
121364294
Hersteller Artikelnummer
3270410
Hersteller Typ
DF-PTMC-ZB
Hersteller Artikel Nr.:
3270410
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Schildchenadapter, zur Direktmontage oben und Aufnahme der Beschriftung, Tiefe: 13 mm, Breite: 11 mm, Höhe: 30 mm, Farbe: grau


