PHOENIX CONTACT - Schildchenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800307
Werkstoff - sonstige
Breite - 20 mm
Höhe - 45.1 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918005900
Sonepar Artikelnummer
120373216
Hersteller Artikelnummer
0800307
Hersteller Typ
UBE/D
Hersteller Artikel Nr.:
0800307
Werkstoff:
sonstige
Breite:
20 mm
Höhe:
45.1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg
Schildchenträger, grau, unbeschriftet, Montageart: verrasten, Textfeldhöhe: 17 mm, Textfeldbreite: 40 mm


