PHOENIX CONTACT - Schildchenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828988
Werkstoff - sonstige
Breite - 29.5 mm
Höhe - 3.2 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356538107
Sonepar Artikelnummer
120463728
Hersteller Artikelnummer
0828988
Hersteller Typ
CARRIER-EMLP 22 (27X27)
Hersteller Artikel Nr.:
0828988
Werkstoff:
sonstige
Breite:
29.5 mm
Höhe:
3.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Schildchenträger, einsetzbar für alle Taster und Schalter mit 22 mm Durchmesser, schwarz, unbeschriftet, Montageart: schrauben, nieten, Durchmesser: 22 mm, Textfeldhöhe: 27 mm, Textfeldbreite: 27 mm


