PHOENIX CONTACT - Schildchenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004076
Breite - 20 mm
Höhe - 42.8 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918011888
Sonepar Artikelnummer
120463737
Hersteller Artikelnummer
1004076
Hersteller Typ
UBE/D + ES/KMK 3
Hersteller Artikel Nr.:
1004076
Breite:
20 mm
Höhe:
42.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg
Schildchenträger, für die Kennzeichnung von Klemmengruppen, zur Montage auf die Klemmenleiste NS 32 oder NS 35/7,5, grau, unbeschriftet, Montageart: verrasten, Textfeldhöhe: 17 mm, Textfeldbreite: 40 mm


