PHOENIX CONTACT - Schildchenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1020034
Werkstoff - sonstige
Breite - 6.03 mm
Höhe - 6.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918015022
Sonepar Artikelnummer
120463981
Hersteller Artikelnummer
1020034
Hersteller Typ
4K-DST 6 FARBLOS
Hersteller Artikel Nr.:
1020034
Werkstoff:
sonstige
Breite:
6.03 mm
Höhe:
6.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Schildchenträger, mit Einsteckstreifen beschriftbar, farblos, unbeschriftet, Montageart: verrasten, Textfeldhöhe: 9,2 mm, Textfeldbreite: 5,2 mm


