PHOENIX CONTACT - Schildchenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830131
Werkstoff - sonstige
Breite - 3.35 mm
Höhe - 28.6 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356614955
Sonepar Artikelnummer
120464194
Hersteller Artikelnummer
0830131
Hersteller Typ
STP 3,5-2
Hersteller Artikel Nr.:
0830131
Werkstoff:
sonstige
Breite:
3.35 mm
Höhe:
28.6 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Schildchenträger, einrastbar in die Push-in Doppelstockklemme PTTB 1,5/S, beschriftbar mit UCT-TM 3,5, UCT-TMF 3,5, ZB 3,5 oder ZBF 3,5, grau, unbeschriftet, Montageart: stecken, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 3,5 mm


