PHOENIX CONTACT - Schildchenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004089
Breite - 20 mm
Höhe - 42.8 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918011895
Sonepar Artikelnummer
120464338
Hersteller Artikelnummer
1004089
Hersteller Typ
UBE + ES/KMK 3
Hersteller Artikel Nr.:
1004089
Breite:
20 mm
Höhe:
42.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg
Schildchenträger, zur Kennzeichnung von Klemmengruppen, für Endhalter E/UK oder Endklammer E/U, mit perforiertem Einsteckstreifen 40 x 17 mm, grau, unbeschriftet, perforiert, Montageart: verrasten, Textfeldhöhe: 17 mm, Textfeldbreite: 40 mm


