PHOENIX CONTACT - Schildchenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800310
Werkstoff - sonstige
Breite - 20 mm
Höhe - 42.8 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918005917
Sonepar Artikelnummer
120464427
Hersteller Artikelnummer
0800310
Hersteller Typ
UBE
Hersteller Artikel Nr.:
0800310
Werkstoff:
sonstige
Breite:
20 mm
Höhe:
42.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Schildchenträger, grau, unbeschriftet, Montageart: verrasten, Textfeldhöhe: 20 mm, Textfeldbreite: 41,4 mm


