PHOENIX CONTACT - Schildchenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0810575
Werkstoff - sonstige
Breite - 4 mm
Höhe - 24.9 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918877941
Sonepar Artikelnummer
120464665
Hersteller Artikelnummer
0810575
Hersteller Typ
STP 4-2
Hersteller Artikel Nr.:
0810575
Werkstoff:
sonstige
Breite:
4 mm
Höhe:
24.9 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Schildchenträger, einrastbar in Zugfederklemmen ST 1,5..., beschriftbar mit UC-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 oder ZBF 4, grau, unbeschriftet, Montageart: stecken, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 4 mm


