PHOENIX CONTACT - Schildchenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3037643
Werkstoff - sonstige
Breite - 5 mm
Höhe - 24.9 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918878436
Sonepar Artikelnummer
120464837
Hersteller Artikelnummer
3037643
Hersteller Typ
STP 5-2-ZB
Hersteller Artikel Nr.:
3037643
Werkstoff:
sonstige
Breite:
5 mm
Höhe:
24.9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Schildchenträger, einrastbar in die Zugfederklemmen ST 2,5, beschriftbar mit UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 oder ZBF 5, grau, unbeschriftet, Montageart: verrasten, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 5 mm


