PHOENIX CONTACT - Schildchenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800970
Werkstoff - sonstige
Breite - 5 mm
Höhe - 11.1705 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918138783
Sonepar Artikelnummer
121317355
Hersteller Artikelnummer
0800970
Hersteller Typ
STP 5-2/S
Hersteller Artikel Nr.:
0800970
Werkstoff:
sonstige
Breite:
5 mm
Höhe:
11.1705 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Schildchenträger, einrastbar in die Doppelstock-Zugfederklemme ZFKK 1,5 mit MSTBV- oder ICV-Abgriff, beschriftbar mit UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 oder ZBF 5, grau, unbeschriftet, Montageart: stecken, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 5 mm


