PHOENIX CONTACT - Schildchenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803122
Werkstoff - sonstige
Breite - 11.6 mm
Höhe - 45.9 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356959285
Sonepar Artikelnummer
121317695
Hersteller Artikelnummer
0803122
Hersteller Typ
UBE/D N+C
Hersteller Artikel Nr.:
0803122
Werkstoff:
sonstige
Breite:
11.6 mm
Höhe:
45.9 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg
Schildchenträger, grau, unbeschriftet, Montageart: einrasten, Textfeldhöhe: 7 mm, Textfeldbreite: 44 mm


